内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:92V最小ブレークダウン電圧:64.6V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧:58Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:6.8A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+150 ℃最大逆漏れ電流:5μATVSダイオードSMT双方向600 W、P6SMBシリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47221835品番P6SMB68CA R5