内容量1セット(1800個)仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:72.7V最小ブレークダウン電圧:50V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:45Vピン数:2最大ピークパルス電流:5.5AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃長さ:4.6mmTVSダイオードSMT双方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47221869品番SMAJ45CA R3