内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:82.4V最小ブレークダウン電圧:56.7V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:51Vピン数:2最大ピークパルス電流:4.9AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃テスト電流:1mATVSダイオードSMT双方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47221914品番SMAJ51CA R3