内容量1セット(3500個)仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:37.5V最小ブレークダウン電圧:25.7V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:23.1Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:16.8A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃高さ:3.6mmTVSダイオードアキシャル単方向600 W、Taiwan Semiconductor注文コード47222325品番P6KE27A R0