内容量1セット(1800個)仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:96.8V最小ブレークダウン電圧:66.7V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:60Vピン数:2最大ピークパルス電流:4.1AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃寸法:4.6 x 2.83 x 2.3mmTVSダイオードSMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47222456品番SMAJ60A R3