TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 110 μH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
47226699
品番
VLB7050HT-R11M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:110 μH
最大直流電流:47A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:6.2mm
奥行き:6.7mm
高さ:4.8mm
寸法:6.2 x 6.7 x 4.8mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:270μΩ
シリーズ:VLB
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応