※BN-7G43
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
配管口径
M5×0.8
注文コード
47231134
品番
BN-7G43-M5-C-E200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
定格電圧・配管口径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パイロット式
配管形式
直接配管形
種類
電磁弁
バルブ形式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
配線方式
プラグコネクタ式
配管口径
M5×0.8