※BN-7G47
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
配管口径
Rc1/8
注文コード
47231195
品番
BN-7G47B-6-C-E200
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管口径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パイロット式
配管形式
ベース配管形
種類
電磁弁
バルブ形式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
配線方式
プラグコネクタ式
配管口径
Rc1/8