※BN-7V47

BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 配管口径Rc1/4 注文コード47231974 品番BN-7V47-8-G-F24
参考基準価格(税別)¥21,170 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は定格電圧・配管口径など92種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 仕様パイロット式 配管形式直接配管形 種類電磁弁 バルブ形式2位置ダブルソレノイド 定格電圧(V)DC24 配線方式グロメット式(リード線200mm) 配管口径Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする