TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
TDK-Lambda スイッチング電源
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧範囲(V)
DC120〜340、AC85〜265
シリーズ
RWS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
47244926
品番
RWS1000B-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧範囲・シリーズ・RoHS指令
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
入力電流(A)
(100/115VAC)13/11
(200/230VAC)7/5.5
効率
(100/115VAC)81%/82%
(200/230VAC)85%/85%
仕様
TDKラムダPFEシリーズスイッチモード電源.TDKラムダPFEシリーズの低プロファイル、小型電源は、スペースに制約のある多様な用途に使用できます。PFEシリーズは効率の高い製品で、高い電力密度を発揮します。.特長と利点低プロファイル、小型コンダクションクーリングに最適ベースプレートの定格温度は100℃です。効率と電力密度が高い代表的な用途:産業、計測機器、LED表示、放送/通信に適しています。
幅(mm)
127
取付
PCBマウント
高さ(mm)
63
質量(g)
2000
タイプ
-
奥行(mm)
198
シリーズ
RWS
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
定格電圧(V)
DC12
耐電圧
入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5VAC(20mA)各1分間
漏洩電流
1.2mA以下
出力電流(A)
(最大)84
保存温度(℃)
-30〜75
冷却方式
強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
(100/200VAC)0.98/0.95
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
最大出力電力(W)
1008
出力電圧可変範囲(V)
10.2〜13.8
過電流保護
88.2A〜
動作温度(℃)
-20〜60(-20〜50/100%、60/65%)
リップルノイズ(mVp-p)
150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC14.4〜17.4V
温度変動
0.02%℃
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)
DC120〜340、AC85〜265
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力サージ電流(A)
20/40、60/60
耐衝撃
196m/s
2
以下
動作湿度(%RH)
20〜90(結露なきこと)
エネルギー(J)
-
推奨EMCフィルタ
-
MTBF(時間)
-
ロードレギュレーション
96
ラインレギュレーション
48
出力数
1
保存湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)