TDK-Lambda スイッチング電源

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 シリーズHWS 仕様TDKラムダPFEシリーズスイッチモード電源.TDKラムダPFEシリーズの低プロファイル、小型電源は、スペースに制約のある多様な用途に使用できます。PFEシリーズは効率の高い製品で、高い電力密度を発揮します。.特長と利点低プロファイル、小型コンダクションクーリングに最適ベースプレートの定格温度は100℃です。効率と電力密度が高い代表的な用途:産業、計測機器、LED表示、放送/通信に適しています。 注文コード47245093 品番HWS15A-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は入力電圧範囲・シリーズ・仕様など161種類から選べます 他の種類を見る
仕様TDKラムダPFEシリーズスイッチモード電源.TDKラムダPFEシリーズの低プロファイル、小型電源は、スペースに制約のある多様な用途に使用できます。PFEシリーズは効率の高い製品で、高い電力密度を発揮します。.特長と利点低プロファイル、小型コンダクションクーリングに最適ベースプレートの定格温度は100℃です。効率と電力密度が高い代表的な用途:産業、計測機器、LED表示、放送/通信に適しています。 幅(mm)26.5 取付PCBマウント、シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)160 タイプ- 奥行(mm)80 シリーズHWS 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 定格電圧(V)DC3.3 耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)3 保存温度(℃)-30〜85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率- 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.24/0.15 最大出力電力(W)10 出力電圧可変範囲(V)2.97〜3.96 過電流保護3.15A〜 動作温度(℃)-10〜70(-10〜50/100%、60/80%、70/60%) リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC4.13〜4.95V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)70%/71% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)10〜90(結露なきこと) エネルギー(J)- 推奨EMCフィルタ- MTBF(時間)- ロードレギュレーション40 ラインレギュレーション20 出力数- 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする