TDK-Lambda スイッチング電源

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 シリーズZWS RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47245233 品番ZWS30B-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は入力電圧範囲・シリーズ・RoHS指令など161種類から選べます 他の種類を見る
仕様TDKLambdaZWS-Bシリーズ10W→30Wスイッチモード電源.TDKLambdaZWS-Bシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。前の世代よりも30%小型化されています。ZWS-Bシリーズシングル出力電源は、無負荷入力電力が0.5Wで、環境に配慮した製品に最適です。LED、産業、テスト、放送に最適です。.前世代よりも30%小型化動作温度:-10→+70℃無負荷入力電力:0.5W10年の電解コンデンサ寿命機器設計を簡略化システム電源の最適化が向上環境に配慮した製品に最適高い信頼性 幅(mm)50 取付シャーシマウント 高さ(mm)26 質量(g)105 タイプ- 奥行(mm)105 シリーズZWS 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 定格電圧(V)DC15 耐電圧入力-FG/2.5kVAC、入力-出力/3kVAC、出力-FG/500VDC(20mA)各1分間 漏洩電流- 出力電流(A)(最大)2 保存温度(℃)-30〜75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率- 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)- 最大出力電力(W)30 出力電圧可変範囲(V)13.5〜16.5 過電流保護- 動作温度(℃)-10〜70 リップルノイズ(mVp-p)- 保持時間(ms)- 過電圧保護- 温度変動0.02%℃ 効率0.87 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)- 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと) エネルギー(J)- 推奨EMCフィルタ- MTBF(時間)- ロードレギュレーション- ラインレギュレーション- 出力数1 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする