TDK-Lambda スイッチング電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧範囲(V)DC125〜373、AC88〜264 シリーズLS 仕様UL60950-1,EN60950-1,IEC60950-1.ULrecognisedcomponent.Operatingtemperaturesarewithde-ratingMTBFtoMIL-HDBK-217F.19to150W,UniversalInput,SingleOutput,LSSeries.UniversalACinput88-264Vac,LS150modelsareswitchselectablefor115or230VacOvercurrent/OvervoltageprotectionPowerfactorcorrectiontoEN61000-3-2Withstands300Vacsurges(minimum5s)VeryHighefficiencyupto87%ConductedandradiatedEMI:EN55011/EN55022-B,FCC-B 注文コード47245258 品番LS50-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は入力電圧範囲・シリーズ・仕様など161種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950-1,EN60950-1,IEC60950-1.ULrecognisedcomponent.Operatingtemperaturesarewithde-ratingMTBFtoMIL-HDBK-217F.19to150W,UniversalInput,SingleOutput,LSSeries.UniversalACinput88-264Vac,LS150modelsareswitchselectablefor115or230VacOvercurrent/OvervoltageprotectionPowerfactorcorrectiontoEN61000-3-2Withstands300Vacsurges(minimum5s)VeryHighefficiencyupto87%ConductedandradiatedEMI:EN55011/EN55022-B,FCC-B 幅(mm)97 取付シャーシマウント 高さ(mm)36 質量(g)350 タイプ- 奥行(mm)99 シリーズLS 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 定格電圧(V)DC15 耐電圧入力-FG/2.5kVAC、入力-出力/3kVAC、出力-FG/500VDC(20mA)各1分間 漏洩電流- 出力電流(A)(最大)3.4 保存温度(℃)-40〜85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率- 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)- 最大出力電力(W)51 出力電圧可変範囲(V)13.5〜16.5 過電流保護- 動作温度(℃)-40〜85 リップルノイズ(mVp-p)120 保持時間(ms)14/60 過電圧保護- 温度変動0.02%℃ 効率0.85 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC125〜373、AC88〜264 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)- 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) エネルギー(J)- 推奨EMCフィルタ- MTBF(時間)- ロードレギュレーション120 ラインレギュレーション60 出力数1 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする