TDK-Lambda スイッチング電源

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧範囲(V)DC120〜340、AC85〜265 シリーズRWS RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47245328 品番RWS1000B-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は入力電圧範囲・シリーズ・RoHS指令など161種類から選べます 他の種類を見る
入力電流(A)
(100/115VAC)13/11
(200/230VAC)7/5.5
効率
(100/115VAC)84%/85%
(200/230VAC)88%/88%
仕様EN55011/EN55022、FCC及びVCCIcurveB.UL/CSA/EN60950-1及びUL508(カバー付き).型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。.15→1500Wシングル出力産業用電源、HWS-Aシリーズ.TDK-LambdaHWS-AシリーズのAC-DC電源は、15〜150Wの5つの定格電圧のモデルで構成されています。定評あるHWSシリーズを大幅なアップグレード版であり、新しいHWS-Aシリーズとの互換性も確保されているので、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は従来のシリーズに比べて最大12%の軽量化を達成し、最大91%の効率と、無負荷時の非常に小さい消費電力を実現しており、環境負荷の削減に貢献します。HWS-A電源は85〜265Vacのユニバーサル入力電圧で動作します。50W、100W、150Wの各モデルはアクティブ力率補正機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10〜+50℃、適切なディレーティングにより70℃までとなります。工場オートメーション、プロセス制御、LEDディスプレイ及びサイネージ、テスト及び測定、放送及び通信などに使用される機器が、代表的な産業用途です。.最大91%の高効率ワイドレンジAC入力低コスト簡単システム冷却グローバルな使用をサポート制限付き永久保証 幅(mm)127 取付- 高さ(mm)63 質量(g)2000 タイプ- 奥行(mm)198 シリーズRWS 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 定格電圧(V)DC36 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5VAC(20mA)各1分間 漏洩電流1.2mA以下 出力電流(A)(最大)28 保存温度(℃)-30〜75 冷却方式強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率(100/200VAC)0.98/0.95 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 最大出力電力(W)1008 出力電圧可変範囲(V)30.6〜41.4 過電流保護29.4A〜 動作温度(℃)-20〜60(-20〜50/100%、60/65%) リップルノイズ(mVp-p)250(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC43.2〜52.2V 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120〜340、AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)20/40、60/60 耐衝撃196m/s2以下 動作湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) エネルギー(J)- 推奨EMCフィルタ- MTBF(時間)- ロードレギュレーション216 ラインレギュレーション144 出力数1 保存湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする