TDK-Lambda スイッチング電源

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧範囲(V)AC90〜264、DC120〜370 シリーズZPSA 仕様TDLラムダZPSAシリーズ60W.低プロファイルで高効率のZPSAシリーズは、TDKラムダの第2世代の2x4インチフットプリントのシングル出力40W電源です。.特長と利点.業界標準のフットプリント2次ソースから利用可能最大効率:88%システム発熱の軽減幅広い製品範囲システムへの電源供給を最適化EN61000-4イミュニティに適合高い信頼性.ワイドレンジAC入力低プロファイル、業界標準フットプリントグローバルな安全機関基準への適合RoHS対応.重要な市場分野と用途.ビデオ/オーディオルータデータ通信POS計測器/測定LED標識 注文コード47245653 品番ZPSA-60-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は入力電圧範囲・シリーズ・仕様など161種類から選べます 他の種類を見る
仕様TDLラムダZPSAシリーズ60W.低プロファイルで高効率のZPSAシリーズは、TDKラムダの第2世代の2x4インチフットプリントのシングル出力40W電源です。.特長と利点.業界標準のフットプリント2次ソースから利用可能最大効率:88%システム発熱の軽減幅広い製品範囲システムへの電源供給を最適化EN61000-4イミュニティに適合高い信頼性.ワイドレンジAC入力低プロファイル、業界標準フットプリントグローバルな安全機関基準への適合RoHS対応.重要な市場分野と用途.ビデオ/オーディオルータデータ通信POS計測器/測定LED標識 幅(mm)50.8 取付PCBマウント 高さ(mm)27.1 質量(g)130 タイプ- 奥行(mm)101.6 シリーズZPSA 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 定格電圧(V)DC24 耐電圧入力-FG/2.5kVAC、入力-出力/3kVAC、出力-FG/500VDC(20mA)各1分間 漏洩電流- 出力電流(A)(最大)2.5 保存温度(℃)-20〜85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率- 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)1.4 最大出力電力(W)60 出力電圧可変範囲(V)固定 過電流保護- 動作温度(℃)0〜70 リップルノイズ(mVp-p)- 保持時間(ms)- 過電圧保護- 温度変動0.02%℃ 効率0.88 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)AC90〜264、DC120〜370 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)- 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) エネルギー(J)- 推奨EMCフィルタ- MTBF(時間)- ロードレギュレーション- ラインレギュレーション- 出力数1 保存湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする