TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
TDK-Lambda スイッチング電源
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
シリーズ
HWS
仕様
ROHS指令対応、過電圧保護・過電流保護・リモートセンシング・リモートON/OFF・並列運転・直列運転・モニタリング信号(PF/オープンコレクタ出力)・入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47準拠/200VAC時のみ)
注文コード
47245809
品番
HWS1500-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧範囲・シリーズ・仕様
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ROHS指令対応、過電圧保護・過電流保護・リモートセンシング・リモートON/OFF・並列運転・直列運転・モニタリング信号(PF/オープンコレクタ出力)・入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47準拠/200VAC時のみ)
幅(mm)
126.5
取付
シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)
82
質量(g)
3800
タイプ
-
奥行(mm)
280
シリーズ
HWS
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-A、FCC-ClassA、VCCI-ClassA各準拠
定格電圧(V)
DC24
耐電圧
入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(300mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流
1.5mA以下
出力電流(A)
(最大)(100/200V)65/70
保存温度(℃)
-30〜85
冷却方式
強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
(100/230VAC)0.98/0.94
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
(100/200VAC)19/10
最大出力電力(W)
(100/200VAC)1560/1680
出力電圧可変範囲(V)
19.2〜28.8
過電流保護
68.2A〜
動作温度(℃)
-10〜70、起動-20〜70
リップルノイズ(mVp-p)
200(25≦Ta≦70℃)/200(Ta=0℃)/200(Ta=-10℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC30.0〜34.8V
温度変動
0.02%℃
効率
(100/200VAC)84%/88%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)20/40
耐衝撃
非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
動作湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
エネルギー(J)
-
推奨EMCフィルタ
RSEV-2030
、
RSAN-2030
MTBF(時間)
-
ロードレギュレーション
144
ラインレギュレーション
96
出力数
-
保存湿度(%RH)
10〜95(結露なきこと)