内容量1個
入力電圧範囲(V)DC340、AC265
シリーズ-
仕様伝導及び放射EMI:EN55011/EN55022-B、FCCクラスB、VCCI-Bイミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11、IEC61000-6-2.UL60950-1、CSA60950、EN60950-1、CEマーク.1000→1500Wシングル出力汎用電源RWSシリーズ.TDKラムダのRWS1000/1500-Bシリーズは、シングル出力汎用電源製品です。密閉型のコンパクトな構造で、簡単な設置、簡単なシステムコンプライアンス、優れたシステム整合性が特長です。.特長と利点:.SEMIF47ラインディップ.出力電圧:5→48V.85→265VのユニバーサルAC入力で動作.小型.長寿命の電解コンデンサによる長い製品寿命.クラスB伝導/放射EMI.低所有コスト.製品の用途:.これらの用途の主な用途は、産業及びオートメーション、放送、計測器、LEDサイネージ、ディスプレイなどです。
注文コード47246089
品番I6A24014A033V-001-R