内容量1個
入力電圧範囲(V)DC120〜340、AC85〜265
シリーズRWS
仕様EN55011/EN55022、FCC及びVCCIcurveB.UL/CSA/EN60950-1及びUL508(カバー付き).型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。.15→1500Wシングル出力産業用電源、HWS-Aシリーズ.TDK-LambdaHWS-AシリーズのAC-DC電源は、15〜150Wの5つの定格電圧のモデルで構成されています。定評あるHWSシリーズを大幅なアップグレード版であり、新しいHWS-Aシリーズとの互換性も確保されているので、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は従来のシリーズに比べて最大12%の軽量化を達成し、最大91%の効率と、無負荷時の非常に小さい消費電力を実現しており、環境負荷の削減に貢献します。HWS-A電源は85〜265Vacのユニバーサル入力電圧で動作します。50W、100W、150Wの各モデルはアクティブ力率補正機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10〜+50℃、適切なディレーティングにより70℃までとなります。工場オートメーション、プロセス制御、LEDディスプレイ及びサイネージ、テスト及び測定、放送及び通信などに使用される機器が、代表的な産業用途です。.最大91%の高効率ワイドレンジAC入力低コスト簡単システム冷却グローバルな使用をサポート制限付き永久保証
注文コード47246204
品番RWS1500B-24/ME