TDK-Lambda スイッチング電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 シリーズCUT RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47246247 品番CUT-75-522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は入力電圧範囲・シリーズ・RoHS指令など161種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC/EN/UL/CSA60950-1(cTUVus)、IEC/EN60601-13rdEdition(2xMOOP).IEC/EN/UL/CSA、cTUVus.TDKLambda75W、デュアル又はトリプル出力、スイッチモード、医療用電源CUT75シリーズ.TDKLambdaCUT75シリーズは、信頼性と費用効果が高く、超低プロファイルの医療用電源です。CUT75シリーズの電源は、費用効果が高いだけでなく、最適なコンポーネントの選択と優れた回路設計という利点もあります。この医療用電源は緊急時の環境でも動作し、動作温度は-25℃→70℃で、-30℃での起動が保証されています。CUT75シリーズスイッチモード電源はファンを使用せず、実質的にノイズが発生しないので、医療用途に理想的です。.トリプル出力でデュアル並みの使いやすさ複数の電圧ニーズにワンタッチで対応小型フォーマットで低プロファイル、薄型構造のスリムなソリューションスペースとコストを削減高効率:85%減熱/冷却能力を強化個別出力調整 幅(mm)76 取付PCBマウント 高さ(mm)27 質量(g)210 タイプ- 奥行(mm)127 シリーズCUT 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 定格電圧(V)AC85〜265 耐電圧入力-FG/2.5kVAC、入力-出力/3kVAC、出力-FG/500VDC(20mA)各1分間 漏洩電流- 出力電流(A)(最大)(+5DC/+12DC/-12DC)8/3/1 保存温度(℃)-30〜75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率- 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)- 最大出力電力(W)76 出力電圧可変範囲(V)- 過電流保護- 動作温度(℃)70 リップルノイズ(mVp-p)(+5DC/+12DC/-12DC)120/150/150 保持時間(ms)- 過電圧保護- 温度変動0.02%℃ 効率85% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)- 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) エネルギー(J)- 推奨EMCフィルタ- MTBF(時間)- ロードレギュレーション(+5DC/+12DC/-12DC)100/600/600 ラインレギュレーション(+5DC/+12DC/-12DC)50/240/240 出力数3 保存湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする