仕様出力電圧:±12V dc
出力電圧調整範囲:±10%
入力電圧レンジ:18 → 75 V dc
入力電圧公称:48 V dc
絶縁電圧:5kV ac
定格電力:6W
出力電流:±250mA
取付タイプ:PCBマウント
出力数:2
医療規格認定:あり
鉄道用途向けに承認済み:なし
最低温度:+88 (Derating) ℃, -40 (Without Derating) ℃
最高温度:+88℃
シリーズ:PXC-M06W
MIL-STD-810F、EN55011、EN55022、EN61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6、IEC60601-1、ANSI / AAMI ES60601-1、EN60601-1、CE認定. 幅広く取り揃えた6 Wのオプション製品の他に、さまざまな用途に対応できるように、3 W (RS代表品番 ; 914-7669 914-7669 )及び10 W (RS代表品番 ; 914-7824 914-7824 )のオプション製品も用意しています。. TDK-Lambda絶縁DC-DCコンバータ、PXC-M06シリーズ. 信頼性が高く堅牢な医療認定取得済みのLambda-TDK製低消費電力DC-DCコンバータ製品です。 PXC-Mシリーズは、コンパクトで強力な変換ソリューションを実現します。 業界標準のDIP-24基板実装フットプリントに収まっており、最大5000 V acの絶縁入力-出力に対応します。 出力は、用途の要件に応じてシングル出力とデュアル出力のどちらにでも対応可能です。 医療産業や通信産業における幅広い用途に適しています。. 基板実装 対流冷却技術の採用により、コンバータに放熱用のファンは不要 平均故障間隔(MTBF)定格644,400時間の長寿命 業界標準の安全機能(過電圧保護、過熱保護、短絡保護など)を搭載