仕様-
幅(mm)25.4
取付PCBマウント
高さ(mm)25.4
質量(g)20
奥行(mm)9.9
シリーズCCG
定格電力(W)30
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1kVDC(10mA)各1分間
漏洩電流-
出力電圧(V)DC12
定格入力電圧(V)DC48
出力電流(A)1.25
保存温度(℃)-55〜125
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47〜440
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.52mm一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.69
出力電圧可変範囲(V)固定
過電流保護105%
動作温度(℃)-40〜110(ケース)、-40〜85(周囲)
リップルノイズ(mVp-p)-
保持時間(ms)-
過電圧保護なし
温度変動0.02%℃
効率0.91
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC18〜76
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)-
耐衝撃490.3m/s2以下
動作湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)
ロードレギュレーション120
絶縁電圧(V)1500
ラインレギュレーション60
出力数2
保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)