PXC-M10-24WD-12 TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダ 47246457

TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47246457品番PXC-M10-24WD-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
出力電圧:±12V dc
出力電圧調整範囲:±10%
入力電圧レンジ:9 → 36 V dc
入力電圧公称:24 V dc
絶縁電圧:5kV ac
定格電力:10W
出力電流:±416mA
取付タイプ:PCBマウント
出力数:2
医療規格認定:あり
鉄道用途向けに承認済み:なし
最低温度:+77 (Derating) ℃, -40 (Without Derating) ℃
最高温度:+77℃
シリーズ:PXC-M10W
MIL-STD-810F、EN55011、EN55022、EN61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6、IEC60601-1、ANSI / AAMI ES60601-1、EN60601-1、CE認定. 幅広く取り揃えた10 Wのオプション製品の他に、さまざまな用途に対応できるように、3 W (RS代表品番 ; 914-7669 914-7669 )及び6 W (RS代表品番 ; 914-7748 914-7748 )のオプション製品も用意しています。. TDK-Lambda絶縁DC-DCコンバータ、PXC-M10シリーズ. 信頼性が高く堅牢な医療認定取得済みのLambda-TDK製低消費電力DC-DCコンバータ製品です。 PXC-Mシリーズは、コンパクトで強力な変換ソリューションを実現します。 業界標準のDIP-24基板実装フットプリントに収まっており、最大5000 V acの絶縁入力-出力に対応します。 出力は、用途の要件に応じてシングル出力とデュアル出力のどちらにでも対応可能です。 医療産業や通信産業における幅広い用途に適しています。. 基板実装 対流冷却技術の採用により、コンバータに放熱用のファンは不要 平均故障間隔(MTBF)定格644,400時間の長寿命 業界標準の安全機能(過電圧保護、過熱保護、短絡保護など)を搭載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする