TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47246475
品番
CCG30-24-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・定格入力電圧
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:±12V dc
入力電圧レンジ:9 → 36 V dc
絶縁電圧:1.5kV
定格電力:30W
出力電流:1.25A
取付タイプ:PCBマウント
出力数:2
効率:89%
パッケージ:1 x 1 in
ロードレギュレーション:120mV
最高温度:+85℃
長さ:25.4mm