※BN-27T5
日本精器
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
1/4
1.5
3/8
1/2
1/4
3/4
1
ろ過度(μm)
5
40
5
ドレンコック
オート
マニュアル
オート
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246577
品番
BN-27T5D-8
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
ろ過度(μm)
5
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
全長(mm)
170
質量(g)
600
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
別売付属品
ブラケット(BN-27T5D-8A)
呼び径(A)
8
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
1.3(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート