日本精器
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
1/2
1.5
3/8
1/2
1/4
3/4
1
ろ過度(μm)
5
40
5
ドレンコック
オート
マニュアル
オート
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246656
品番
BN-27T5MD-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
ろ過度(μm)
5
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
全長(mm)
170
質量(g)
600
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
2.5(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付