日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の 空圧用サイレンサ
サイレンサ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
3/4
注文コード
47246692
品番
BN-2600-20
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
接続口
Rc
取付ねじサイズ
3/4
有効断面積(mm
2
)
200
質量(g)
200
使用圧力(MPa)
1以下
外径(Φmm)
44
使用流体
空気
周囲温度(℃)
-10〜60(但し凍結無きこと)