仕様MIL-STD-810F、EN55011、EN55022、EN61000-4-2/3/4/5/6、IEC60601-1、ANSI/AAMIES60601-1、EN60601-1、CE認定.幅広く取り揃えた6Wのオプション製品の他に、さまざまな用途に対応できるように、3W(RS代表品番;914-7669914-7669)及び10W(RS代表品番;914-7824914-7824)のオプション製品も用意しています。.TDK-Lambda絶縁DC-DCコンバータ、PXC-M06シリーズ.信頼性が高く堅牢な医療認定取得済みのLambda-TDK製低消費電力DC-DCコンバータ製品です。PXC-Mシリーズは、コンパクトで強力な変換ソリューションを実現します。業界標準のDIP-24基板実装フットプリントに収まっており、最大5000Vacの絶縁入力-出力に対応します。出力は、用途の要件に応じてシングル出力とデュアル出力のどちらにでも対応可能です。医療産業や通信産業における幅広い用途に適しています。.基板実装対流冷却技術の採用により、コンバータに放熱用のファンは不要平均故障間隔(MTBF)定格644,400時間の長寿命業界標準の安全機能(過電圧保護、過熱保護、短絡保護など)を搭載
幅(mm)31.8
取付PCBマウント
高さ(mm)10.5
質量(g)14
奥行(mm)20.3
シリーズPXC-M
定格電力(W)6
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2.5kVAC、入力-出力/3kVAC、出力-FG/500VDC(20mA)各1分間
漏洩電流-
出力電圧(V)DC12
定格入力電圧(V)DC48
出力電流(A)0.5
保存温度(℃)-40〜100
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47〜440
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)-
出力電圧可変範囲(V)±10%
過電流保護-
動作温度(℃)-40〜88
リップルノイズ(mVp-p)-
保持時間(ms)-
過電圧保護なし
温度変動0.02%℃
効率0.88
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC18〜75
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)-
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)
ロードレギュレーション-
絶縁電圧(V)AC5000
ラインレギュレーション-
出力数1
保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)