日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の 空圧用サイレンサ
サイレンサ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
1.5
注文コード
47246717
品番
BN-2600-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
取付ねじサイズ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
接続口
Rc
取付ねじサイズ
1.5
有効断面積(mm
2
)
580
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
周囲温度(℃)
-