TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)DC12 定格入力電圧(V)DC12 注文コード47246728 品番PFE500SA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は出力電圧・定格入力電圧など86種類から選べます 他の種類を見る
入力電流(A)
(100/115VAC)4.9/4.2
(200/230VAC)2.4/2.1
過電流保護
(100/115VAC)20/23
(200/230VAC)40/46
効率
(100/115VAC)84%/84%
(200/230VAC)86%/86%
仕様UL/CSA/EN60950-1及びCE.TDK-Lambda50→150W絶縁型DC-DCコンバータ、PH-A280シリーズ.TDK-LambdaPH-A280は、高入力電圧に適したDC-DC電源モジュールシリーズです。50〜150Wに対応しており、出力電圧は5、12、24、及び48Vdcです。寸法は業界標準のクォーターブリック形式に準拠しています。これらのDC-DCコンバータは最大425Vdcの入力電圧に対応しているため、PH-A280は、高電圧を使用することが損失の低減につながるデータセンターや通信事業者の施設で使用されている最新の380Vdc電力アーキテクチャに最適です。このシリーズの電源モジュールは、伝達冷却方式であり、広い範囲の産業用途と再生可能エネルギーアプリケーション、特にハーメチックシールドされた水冷式のファンレス小型構造を採用した屋外設置機器に適しています。.200→425Vdc入力ベースプレート冷却100℃のベースプレートで最大電力クォーターブリックフットプリント 幅(mm)61 取付スルーホール 高さ(mm)12.7 質量(g)200 奥行(mm)116.8 シリーズPFE-SA 定格電力(W)500 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-ベースプレート/2.5kVAC、入力-出力/3.0kVAC(20mA)、出力-ベーススプレート/1.5kVDC各1分間 漏洩電流- 出力電圧(V)DC12 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大)33 保存温度(℃)-40〜100 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間 出力電圧可変範囲(V)±20% 動作温度(℃)-40〜85 リップルノイズ(mVp-p)120 保持時間(ms)- 過電圧保護なし 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC200〜425、AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)- 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)20〜95(結露なきこと) ロードレギュレーション48 絶縁電圧(V)DC500 ラインレギュレーション- 出力数1 保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする