仕様UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、CELVD.TDKLambdaCN-Aシリーズ、30W→200W110Vdc入力、クォーターブリック及びハーフブリック鉄道用絶縁型DC-DCコンバータ.CN-Aシリーズ、30→200W24Vdc入力の鉄道用絶縁型DC-DCコンバータは、基板スペースを取らないコンパクトなクォーターブリック及びハーフブリック設計(CN30A→100A:36.8x12.7x57.9mm、CN200A:61x12.7x57.9mm)、60~160Vdcのワイド入力電圧範囲を備え、フルレギュレーション対応です。このシリーズのコンバータは、所定の各種鉄道標準に準拠し、苛酷な環境に耐える設計のため、IEC61373Category1ClassBの衝撃及び振動要件に適合しています。ベースプレートが冷却され、ディレーティングなしで-40~+100℃の真に使いやすい電力と、88%の最大効率、4.2Aまでの使いやすい最大出力電流を実現できます。代表的な用途例としては、車両や固定電源、発電所、顧客への電源供給など、バッテリ電源による鉄道システムが挙げられます。.60→160Vdcのワイド入力範囲、EN50155/IEC60571適合所定の鉄道標準に準拠衝撃及び振動についてはIEC61373Category1ClassBに準拠ディレーティングなしの-40℃からフルパワーの+100℃(鉄道用TXクラスをカバー)ベースプレート冷却最大88%の高効率最大4.2Aまで使用可能な出力電流3kVac入出力間絶縁リモートセンサ及びリモートオン/オフ機能過電圧及び過電流保護低電圧ロックアウト機能(UVLO)重放電防止小型サイズ:CN30A→100A:36.8x12.7x57.9mm、CN200A:61x12.7x57.9mm幅(mm)61取付スルーホール高さ(mm)12.7質量(g)100奥行(mm)57.9シリーズCN-A定格電力(W)200適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-ベースプレート/2.5kVAC、入力-出力/3.0kVAC(20mA)、出力-ベーススプレート/1.5kVDC各1分間漏洩電流-出力電圧(V)DC12定格入力電圧(V)DC110出力電流(A)16.7保存温度(℃)-40~100絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1耐振動10~55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)2.09出力電圧可変範囲(V)DC10.8~13.2過電流保護-動作温度(℃)-40~100リップルノイズ(mVp-p)150保持時間(ms)-過電圧保護なし温度変動0.02%℃効率0.88高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC60~160RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)-耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ロードレギュレーション96絶縁電圧(V)AC3000ラインレギュレーション-出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)