日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の 空圧用サイレンサ
サイレンサ(ジェットクーラオプション)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246753
品番
BN-VT15S
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
接続口
Rc
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
消音効果(dB)
8〜12減少
トラスコ品番
398-6624
全長(mm)
60
質量(g)
30
使用流体
圧縮空気
適合ホース内径(Φmm)
10
注意
※高性能ジェットクーラKシリーズにのみ適用します。
※消音効果は冷風量により異なります。