仕様HQAシリーズ、シングル出力.HQA120シリーズのDC-DCコンバータは、頑丈な1/4ブリックフォームファクタのパッケージに収納され、120Wの電力を出力します。これらの効率89%のコンバータは、9→40Vの入力範囲で動作します。このシリーズの代表的な用途には、産業機器、通信、防衛、航空宇宙があります。.特長と利点.9-40、18-40Vdc入力標準的な1/4ブリック型のフットプリント最大効率:91.5%ベースプレートの最高温度:115℃オプトカプラは未使用スクリーニングオプションを強化システム統合を支援システムの熱管理が簡単伝導冷却に最適高温動作に対応幅(mm)60.6取付フランジ取り付け高さ(mm)55.9質量(g)100奥行(mm)12.7シリーズHQA定格電力(W)120適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-ベースプレート/2.5kVAC、入力-出力/3.0kVAC(20mA)、出力-ベーススプレート/1.5kVDC各1分間漏洩電流-出力電圧(V)DC12定格入力電圧(V)DC12/28出力電流(A)10保存温度(℃)-40~115絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1耐振動10~55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)-出力電圧可変範囲(V)10.8~13.2過電流保護-動作温度(℃)-40~88リップルノイズ(mVp-p)-保持時間(ms)-過電圧保護なし温度変動0.02%℃効率0.89高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC9~40RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)-耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ロードレギュレーション-絶縁電圧(V)DC2250ラインレギュレーション-出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)