TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
DC15
定格入力電圧(V)
-
注文コード
47246947
品番
RWS1500B-15/ME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・定格入力電圧
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
入力電流(A)
(100/115VAC)19/16
(200/230VAC)10/8
効率
(100/115VAC)81%/82%
(200/230VAC)84%/85%
仕様
UL/CSA/EN60950-1及びCE.TDK-Lambda50→150W絶縁型DC-DCコンバータ、PH-A280シリーズ.TDK-LambdaPH-A280は、高入力電圧に適したDC-DC電源モジュールシリーズです。50〜150Wに対応しており、出力電圧は5、12、24、及び48Vdcです。寸法は業界標準のクォーターブリック形式に準拠しています。これらのDC-DCコンバータは最大425Vdcの入力電圧に対応しているため、PH-A280は、高電圧を使用することが損失の低減につながるデータセンターや通信事業者の施設で使用されている最新の380Vdc電力アーキテクチャに最適です。このシリーズの電源モジュールは、伝達冷却方式であり、広い範囲の産業用途と再生可能エネルギーアプリケーション、特にハーメチックシールドされた水冷式のファンレス小型構造を採用した屋外設置機器に適しています。.200→425Vdc入力ベースプレート冷却100℃のベースプレートで最大電力クォーターブリックフットプリント
幅(mm)
127
取付
シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)
63
質量(g)
3000
奥行(mm)
261
シリーズ
RWS-B
定格電力(W)
1500
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧
入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5kVAC(20mA)各1分間
漏洩電流
0.3mA以下
出力電圧(V)
DC15
定格入力電圧(V)
-
出力電流(A)
(最大)100
保存温度(℃)
-30〜75
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
出力電圧可変範囲(V)
12.8〜18.0
過電流保護
105A〜
動作温度(℃)
-20〜60(-20〜50/100%、60/60%)
リップルノイズ(mVp-p)
150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC18.8〜22.5V
温度変動
0.02%℃
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)
DC120〜340、AC85〜265
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力サージ電流(A)
20/40、60/60
耐衝撃
196m/s
2
以下
動作湿度(%RH)
20〜90(結露なきこと)
ロードレギュレーション
120
絶縁電圧(V)
-
ラインレギュレーション
60
出力数
1
保存湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)