仕様Negative ON/OFF幅(mm)33取付PCBマウント高さ(mm)12.1質量(g)15奥行(mm)22.9シリーズi6A定格電力(W)250適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5kVAC(20mA)各1分間漏洩電流-出力電圧(V)DC3.3~15定格入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)20保存温度(℃)-40~100絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)20出力電圧可変範囲(V)DC3.3~15過電流保護27動作温度(℃)-40~105リップルノイズ(mVp-p)20保持時間(ms)-過電圧保護なし温度変動0.02%℃効率0.97高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC9~53RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)-耐衝撃196m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ロードレギュレーション0.012絶縁電圧(V)-ラインレギュレーション-出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)