仕様Negative ON/OFF
幅(mm)33
取付PCBマウント
高さ(mm)12.1
質量(g)15
奥行(mm)22.9
シリーズi6A
定格電力(W)250
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5kVAC(20mA)各1分間
漏洩電流-
出力電圧(V)DC3.3〜40
定格入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)10
保存温度(℃)-40〜100
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)10
出力電圧可変範囲(V)DC3.3〜40
過電流保護15
動作温度(℃)-40〜105
リップルノイズ(mVp-p)50
保持時間(ms)-
過電圧保護なし
温度変動0.02%℃
効率0.975
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC9〜53
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)-
耐衝撃196m/s2以下
動作湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)
ロードレギュレーション0.009
絶縁電圧(V)-
ラインレギュレーション-
出力数1
保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)