TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)DC5 定格入力電圧(V)DC110 注文コード47247209 品番CN100A110-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力電圧・定格入力電圧など86種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、CELVD.TDKLambdaCN-Aシリーズ、30W→200W110Vdc入力、クォーターブリック及びハーフブリック鉄道用絶縁型DC-DCコンバータ.CN-Aシリーズ、30→200W24Vdc入力の鉄道用絶縁型DC-DCコンバータは、基板スペースを取らないコンパクトなクォーターブリック及びハーフブリック設計(CN30A→100A:36.8×12.7×57.9mm、CN200A:61×12.7×57.9mm)、60〜160Vdcのワイド入力電圧範囲を備え、フルレギュレーション対応です。このシリーズのコンバータは、所定の各種鉄道標準に準拠し、苛酷な環境に耐える設計のため、IEC61373Category1ClassBの衝撃及び振動要件に適合しています。ベースプレートが冷却され、ディレーティングなしで-40〜+100℃の真に使いやすい電力と、88%の最大効率、4.2Aまでの使いやすい最大出力電流を実現できます。代表的な用途例としては、車両や固定電源、発電所、顧客への電源供給など、バッテリ電源による鉄道システムが挙げられます。60→160Vdcのワイド入力範囲、EN50155/IEC60571適合所定の鉄道標準に準拠衝撃及び振動についてはIEC61373Category1ClassBに準拠ディレーティングなしの-40℃からフルパワーの+100℃(鉄道用TXクラスをカバー)ベースプレート冷却最大88%の高効率最大4.2Aまで使用可能な出力電流3kVac入出力間絶縁リモートセンサ及びリモートオン/オフ機能過電圧及び過電流保護低電圧ロックアウト機能(UVLO)重放電防止小型サイズ:CN30A→100A:36.8x12.7x57.9mm、CN200A:61x12.7x57.9mm 幅(mm)36.8 取付スルーホール 高さ(mm)57.9 質量(g)70 奥行(mm)12.7 シリーズCN-A 定格電力(W)100 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5kVAC(20mA)各1分間 漏洩電流- 出力電圧(V)DC5 定格入力電圧(V)DC110 出力電流(A)20 保存温度(℃)-40〜100 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)1.08 出力電圧可変範囲(V)DC4.5〜6 過電流保護- 動作温度(℃)-40〜105 リップルノイズ(mVp-p)100 保持時間(ms)- 過電圧保護なし 温度変動0.02%℃ 効率0.85 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC60〜160 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)- 耐衝撃196m/s2以下 動作湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) ロードレギュレーション40 絶縁電圧(V)AC3000 ラインレギュレーション- 出力数1 保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする