曜日別特売

TE Connectivity RITSコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(25個)コンタクト数6注文コード47247464品番1-1473562-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプコネクタ種類チューブ式取付方式PCBマウントピッチ(mm)0.07ポート数1定格電圧(V)32 dc端子種別圧着定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+75ボディ向きストレートハウジング色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする