日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の 駆動制御関連機器
ラインチェック弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47247785
品番
BN-9L21-15
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。
エアの逆流を防ぎます。
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
使用流体
空気
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
80
トラスコ品番
395-4471
幅(mm)
32
高さ(mm)
80
質量(g)
250
奥行(mm)
32
使用圧力(MPa)
0.05〜1
周囲温度(℃)
-10〜70