ラインチェック弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47247803 品番 BN-9L21-25
参考基準価格(税別)¥24,930 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。
エアの逆流を防ぎます。

ねじの種類Rc 管接続口径1 使用流体空気 ポート数2 有効断面積(mm2)195 トラスコ品番395-4498 幅(mm)45 高さ(mm)110 質量(g)700 奥行(mm)45 使用圧力(MPa)0.05〜1 周囲温度(℃)-10〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする