日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の 駆動制御関連機器
ラインチェック弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47247812
品番
BN-9L21-8
参考基準価格(税別)
¥10,170
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。
エアの逆流を防ぎます。
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
使用流体
空気
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
30
トラスコ品番
395-4501
幅(mm)
24
高さ(mm)
50
質量(g)
200
奥行(mm)
24
使用圧力(MPa)
0.05〜1
周囲温度(℃)
-10〜70