1437504-6 TE Connectivity  トランジスタ用ソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47247988

TE Connectivity トランジスタ用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード47247988品番1437504-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス:メス
コンタクト数:3
ボディ向き:ストレート
コンタクト材質:ベリリウム銅
コンタクトめっき:金
承認されたパッケージ:TO-5
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
ハウジング材質:フッ化ポリマー

TE Connectivity T0-5 トランジスタソケット. TO-5パッケージの小型トランジスタソケットシリーズです。 金めっき黄銅スリーブ、金めっきベリリウムコンタクトを備え、リード寸法0.41 mm及びリード長3.96~5.54 mmに対応しています。 品番 ; 782-9842 782-9842 、 ; 821-8852 821-8852 、及び ; 782-9845 782-9845 は8060シリーズシリーズのトランジスタソケットで、終端3基、直径2.54 mmのピンを装備 品番 ; 783-0016 783-0016 は終端8基及び直径5.08 mmのピンを装備
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする