※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の エアーバルブ
日本精器の 手動切換弁
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47248101
品番
BN-4H41CXA-20
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。
手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
ポート数
4
切替位置数
3位置クローズドセンタ
取付方式
側面
有効断面積(mm
2
)
140
使用圧力(MPa)
0〜0.7
注意
※沖縄・離島は別途。