仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ
併用可能製品:CHAMPシリーズコネクタ
ケーブルタイプ:12.7 mm直径ケーブル
極数:50
CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ. CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ及びカバーキット: System 5シリーズ50極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 739-0931 739-0931 、 ; 739-0940 739-0940 には、それぞれ黒とアーモンド色の120 °ケーブル出口(O 8.9~17.3 mm)が付いています。 14極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 823-6816 823-6816 には90 °ケーブル出口(O 4.7~5.84 mm)が、 ; 823-6819 823-6819 には、180 °ケーブル出口(O 6.73~7.87 mm)が付いています。 24極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 823-6825 823-6825 には、90 °ケーブル出口(O 6.35~7.62 mm)が付いています。 50極用ストレインリリーフカバーキット: ; 719-4452 719-4452 には、90 °ケーブル出口(O 10.8~12.7 mm)が付いています。 ; 823-6828 823-6828 には、90 °ケーブル出口(O 12.07~13.7 mm)が付いています。 ; 823-6800 823-6800 には、180 °ケーブル出口(O 9.65~10.92 mm)が付いています。 ; 823-6897 823-6897 は、Champ 0.8 mm締付けリリース式バックシェルです。180 °ケーブル出口(O 8.0~8.76 mm)が付いています。 64極用ストレインリリーフカバーキット: ; 823-6812 823-6812 には、90 °ケーブル出口(O 13.7~15.36 mm)が付いています。 ; 823-6796 823-6796 には、90 °ケーブル出口(O 12.07~13.7 mm)が付いています。 50極用ストレインリリーフ及びカバーのみ: ; 823-6787 823-6787 : ストレインリリーフ、スナップオン。2つ必要です。 ; 823-6799 823-6799 : カバー、90 °ケーブル出口。クランプが必要です。 ; 823-6831 823-6831 : カバー。キャプティブ4-40 UNCねじと90 °ケーブル出口(O 8.89~10.8 mm)が付いています。 ; 823-6822 823-6822 : カバー、90 °ケーブル出口。ラチェットスタイルのクランプが必要です。 カバー用ケーブルクランプ: ; 823-6783 823-6783 : ケーブルO 10.8~12.7 mm用ロッキングラッチスタイル。 ; 823-6793 823-6793 : ケーブルO 8.9~10.8 mm用ロッキングラッチスタイル。