極数20仕様RP618シリーズDIN 41618オス / メス自由配線コネクタ. RP618シリーズ20及び39ピンDIN41618のオス / メスコネクタです。DIN41618準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP618シリーズDIN41618プラグ及びソケットコネクタは、8 A又は6 Aの電流容量を備えます。コンタクトは金又は銀めっきです。サービス寿命(挿抜回数)1000回シリーズRP618定格電圧(V)300端子種別はんだ定格電流(A)8接触抵抗(mΩ)5コンタクト数20動作温度範囲(℃)-55~-155動作電圧(V)300/250 acオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銀