日本精器
日本精器の エアシリンダ
日本精器の 標準形エアシリンダ
日本精器の 丸形
汎用シリンダ(強力型シリンダー)BN-6102タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
注文コード
47251547
品番
BN-6102A-SA-100-B-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,070
この商品は
シリンダ内径・ストローク
が
384
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
100
仕様
強力形汎用空気圧シリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5〜70
クッション
両側クシション付
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
無給油