TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Dinプラグ Plug 3極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47251646
品番
1-967402-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3
オス・メス:オス
取り付けタイプ:パネルマウント
端子方法:圧着
ボディ向き:ストレート
ハウジング材質:PBT
ケーブルプラグ/ソケット. コンジット接続に適したケーブル孔 標準的なシェルサイズにより、すべての部品のバックシェルに使用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応