内容量1個コンタクト数9、 15材質(ハウジング)ニッケル仕様TE Connectivity総金属製鉄道用シールドD-Subバックシェル(角度付きケーブル出口). TE Connectivityの高品質の総金属製D-Subバックシェルは、D-Subミニチュアコネクタ向けの製品です。頑丈な2部品構成のダイキャストフードは、ゆるみ止めねじで固定できるので、組み立てが簡単です。フードのストレインリリーフには、苛酷な環境や非常に振動の多い環境向けの圧着タイプと、迅速にケーブルを準備できるねじ止めタイプの2種類があります。3種類のケーブル出口を選択可能で360 ° EMI / EMCシールドを備えたこの総金属製フードは、EN50155システムに最適です。 圧着ストレインリリーフの場合は、適切なサイズの圧着フランジと圧着バレルが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 大型圧着フランジ サイズの範囲については、代表品番 : 139-1547 139-1547 を確認 小型圧着フランジ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1556 139-1556 を確認 圧着バレル: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1564 139-1564 を確認 ねじ止めストレインリリーフの場合は、適切なサイズのケーブルクランプが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 ケーブルクランプ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1541 139-1541 を確認. 特長と利点. 自己保持型止めねじ 高品質の総金属製シェル EN50155システム用の360 ° EMI / EMCシールド 225 °、180 °、135 °のケーブル出口オプション 複数のシェルサイズとねじロックオプションにより柔軟な設計が可能 圧着又はねじ止めストレインリリーフ. 用途. 苛酷な環境のデータシステム 鉄道 産業用イーサネット注文コード47252005品番2-2308340-2