TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル

TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
シェルサイズ
ボディ向き
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472518651-2308341-615、 26【D-Sub】Aアングルニッケル
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
472518831-2308341-115、 26【D-Sub】Aアングルニッケル
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
472518991-2308321-115、 26【D-Sub】Aアングル亜鉛
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
472519081-2308342-625、 44【D-Sub】Bアングルニッケル
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
472519171-2308342-125、 44【D-Sub】Bアングルニッケル
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
472519441-2308345-137、 62【D-Sub】Cアングルニッケル
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
472519531-2308330-137、 62【D-Sub】Cアングル亜鉛
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
472519691-2308346-650、 78【D-Sub】Dアングルニッケル
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
472519781-2308346-150、 78【D-Sub】Dアングルニッケル
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
472519871-2308338-150、 78【D-Sub】Dアングル亜鉛
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
472519961-2308340-69、 15【D-Sub】Eアングルニッケル
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
472520052-2308340-29、 15【D-Sub】Eアングルニッケル
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
472520141-2308340-19、 15【D-Sub】Eアングルニッケル
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
472520231-2308319-19、 15【D-Sub】Eアングル亜鉛
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
472519351-2308345-637、 42【D-Sub】Cアングルニッケル
オープン
4,310
4,741(税込)
取扱停止中
返品不可
472518742-2308341-2----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472519261-2308327-125、 44【D-Sub】Bアングル亜鉛
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする