コンタクト数10行数2オス・メスオスピッチ(mm)1.27取付方式ケーブルマウントボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫シリーズMicro-MaTch材質(ハウジング)PET GF仕様Micro-MaTchバリューライン1.27 mmワイヤー付きオスコネクタ. Micro-MaTchバリューラインワイヤー付きオスリボンケーブルは、1.27 mmのピッチ間隔を備えています。 これらのMicro-MaTchオスリボンケーブルコネクタは、黒色のポリエステルGFハウジングとニッケル上にスズめっきを施したIDCコンタクトを備えています。