日本精器
日本精器の エアシリンダ
日本精器の 標準形エアシリンダ
日本精器の 丸形
汎用シリンダ(強力型シリンダー)BN-6102タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全384種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47254261
品番
BN-6102-SA-230-B-1300
参考基準価格(税別)
¥576,200
販売価格(税込)
¥603,680
販売価格(税別)
¥
548,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1300
シリンダ内径(Φmm)
230
仕様
強力形汎用空気圧シリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5〜60
クッション
両側クシション付
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.8
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.2
給油
無給油